TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) GT-WC1665 1inch-25mm 1pc

#Nomor SKU S013420536
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-WC1665
Unit 1pc
Size (inch) 1
Overall Length (mm) 268
Blade Length (mm) 138
Blade Width (mm) 25
Handle Width (mm) 28
Blade Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 268
Dimension 2 (mm) 138
Dimension 3 (mm) 25
Dimension 4 (mm) 28
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.

TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaan

Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan

Material : Heat Treated Carbon Steel

Keunggulan Pahat Tekiro :
Lebih Tajam
Enak Digenggam
Tidak Mudah Rusak
Feature
Chrome vanadium material
Rust resistance
The handle is rubber to prevent slippage

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan