TEKIRO Palu Karet Putih (Martil) GT-WH1509 450g 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-WH1509 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (g) | 450 |
| Material | Rubber |
| Dimension 1 (mm) | 330 |
| Dimension 2 (mm) | 92.5 |
| Dimension 3 (mm) | 62 |
| Dimension 4 (mm) | 38.7 |
| Dimension 5 (mm) | 21.9 |
| Size (lbs) | 0.99 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Palu Karet Putih :
Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.
TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerja
Fungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerja
Material : Rubber
Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.
TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerja
Fungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerja
Material : Rubber
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TEKIRO%20Palu%20Karet%20Putih%20(Martil)%20GT-WH1509%20450g%201pc/d0S013420468-14.jpg)