TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam) GT-SH1513 1000g 1pc

#Nomor SKU S013420239
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-SH1513
Unit 1pc
Size (g) 1000
Material Carbon Steel
Dimension 1 (mm) 275
Dimension 2 (mm) 95
Dimension 3 (mm) 40
Dimension 4 (mm) 40
Dimension 5 (mm) 28.5
Size (lbs) 2.2
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Palu Batu. Merupakan jenis palu yang digunakan untuk memecah batu. Dengan gagang fiber yang dilapisi karet sehingga tidak mudah slip di tangan dan nyaman saat digunakan

Fungsi : Untuk memecah batu

Material : Carbon Steel
Feature
- High durable hardness - High strength adhesive - Rubber handle reduce vibration - Comfort & anti slip grip - High hardness standard - Specially for construction

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan