TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi) SD-IS1477 2.5x75mm 1pc

#Nomor SKU S013419547
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp65.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-IS1477
Unit 1pc
Tip Size (-)2.5
Shank Length (mm) 75
Overall Length (mm) 146
Tip Type Slotted
Dimension 1 (mm) 146
Dimension 2 (mm) 76
Dimension 3 (mm) 20
Dimension 4 (mm) 4
Dimension 5 (mm) 17
Handle Material VDE / PP + TPR
Blade Material SVCM
Tip Finish Black Oxide
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 21 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : 146mm 76mm 20mm
Feature
- 1000V VDE certified is approved to ensure user safety - Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE068/2 strict regulations - Reach DIN ISO/ ASME standard - Ergonomic bi-component handles - Magnetic tip and corrosion resistant precision blade - Ergonomically designed impact resistant handle with non-slip grip for comfort, maximum torque transfer and roll resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk