TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi) SD-IS1475 Ph2x100mm (6) 1pc

#Nomor SKU S013419523
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-IS1475
Unit 1pc
Tip Size PH2
Shank Length (mm) 100
Overall Length (mm) 210
Tip Type Philips
Material VDE
Dimension 1 (mm) 210
Dimension 2 (mm) 100
Dimension 3 (mm) 31
Dimension 4 (mm) 9
Dimension 5 (mm) 28
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : 210mm 100mm 31mm
Feature
- 1000V VDE certified is approved to ensure user safety - Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE068/2 strict regulations - Reach DIN ISO/ ASME standard - Ergonomic bi-component handles - Magnetic tip and corrosion resistant precision blade - Ergonomically designed impact resistant handle with non-slip grip for comfort, maximum torque transfer and roll resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk