TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan) GT-PS1716 12inch 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-PS1716 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 12 |
| Dimension 1 (mm) | 410 |
| Dimension 2 (mm) | 300 |
| Dimension 3 (mm) | 117 |
| Dimension 4 (mm) | 100 |
| Dimension 5 (mm) | 22 |
| Material | High Carbon Steel |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
TEKIRO Gergaji Figura 12". Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi.
Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Material : high carbon steel
Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Material : high carbon steel
Feature
Built in ruled edge for quick measureABS Plastic Resistant
Cuth both 45 and 90 miter angle
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TEKIRO%20Back%20Saw%20(Gergaji%20Tangan)%20GT-PS1716%2012inch%201pc/9bS013418335-14.jpg)