TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin) AT-AI1727 3/4inch 1pc

#Nomor SKU S013418236
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AI1727
Unit 1pc
Size (inch) 3/4
Speed (rpm) 6000
Bolt capacity (mm) 36
Square Driver (inch) 3/4
Maximum Torque (N m) 1491
Air Inlet (NPT) 1/4
Hose size (mm) 10
Sound Presuure (dBA) 94
Vibration (m/s²) 5.3
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 3/4", bolt capacity 1", max torque 800 lb, length 9 3/4 mm, air cons 5 id, air inlet 1.4", hose size 3/8"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk