KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu 10206579 -5 to 90°C 1unit

#Nomor SKU S013406899
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10206579
Unit 1unit
pH Range 0 to 14
pH Accuracy ± 0.03
pH Resolution 0.01
Temperature Range (°C) -5 to 50
Temperature Accuracy (°C) ± 0.8
Temperature Resolution 0.1
Index Protection IP65
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 February 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Measure pH and Temperature using one electrode
- LCD indicate both pH and temperature
- Auto temperature compensation (ATC)
- Index Protection: IP65
- Data Hold function
- Auto power off and Low battery indication
- Micro computer circuit, intelligent function, high accuracy
- Easy to change electrode part
- Auto calibration for pH 4.01, 7.00 and 10.01

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan