ROHA Mild Steel Welding Electrode E6013 (Kawat Las Elektrode) E6013 (RH-60) 3.2mmx20kg 1dus(4packs)

#Nomor SKU S013386580
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E6013 (RH-60)
Unit 1dus(4packs)
Size (mm) 3.2
Weight (kg) 20
Current Range (A) 150-190
Use for Mild Steel
Length (mm) 350
Berat (Kg) 20.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For connecting or joining an open link between two joints in welding process.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan