Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for Steam SA-16 1inch 1roll(100m)
Rp38.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SA-16 |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Inner Diameter (mm) | 25.4 |
| Outer Diameter (mm) | 41.6 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 2 |
| Minimum Bursting Pressure (MPa) | 12 |
| Weight (g/m) | 1320 |
| Size (inch) | 1 |
| Length (m) | 100 |
| Minimum Bend Radius (mm) | 250 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 December 2025 |
Informasi Produk
Description
For conveying steam.
Feature
- Compatible Fluid: Steam - Inner Tube: Heat Resistant Synthetic Rubber - Outer Cover: Heat Resistant Synthetic RubberKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/gcS013377588-1.jpg)