WAGO Company of Japan Ferrule With Insulation Collar 216-322 1pack(100pcs)
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 216-322 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Dimension D1 (mm) | 2 |
| Dimension L (mm) | 10.5 |
| Material | Ferrule body material: copper, tin plating / insulation color material: polypropylene |
| Color | Turquoise |
| Type | Insulated crimp terminal |
| Dimension D2 (mm) | 0.8 |
| Dimensions d (mm) | 2.5 |
| Dimension L1 (mm) | 6 |
| Terminal Shape | Rod terminal |
| Wire Tying Range AWG (#) | 24/22 |
| TRUSCO Number | 437-6277 |
| M Code | 41872747 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 July 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/4vS013294175-1.jpg)