TRUSCO Cardboard Plastic Case TDP-A3D-5TM 1set(5sheets)

#Nomor SKU S013286941
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDP-A3D-5TM
Unit 1set(5sheets)
Rangkuman Belanja A3 size / no handle hole
Thickness (mm) Five
Sheet Thickness (mm) 4
Capacity (L) 45
Material Polypropylene (PP)
Dimensions (mm) 323x456x350
Effective Inner Dimensions (mm) 313x436x330
Color Translucent
TRUSCO Number 114-5739
M Code 31553157
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lightweight and strong case Hollow structure makes it light and can withstand 20,000 bending tests, so it can be used for a long time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan