TESAC Lashing Belt Cam Buckle Type (Sabuk Pengikat Barang / Tali Lashing) C05E 010-030A 1pc

#Nomor SKU S013284466
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C05E 010-030A
Unit 1pc
Terminal specifications Eye type
Belt Thickness (mm) 1.4
Maximum Working Load 125kg
Belt length adjustment side (m) 3
Belt Color blue
Belt Length Fixed Side (m) 1
Belt Width (mm) 25
TRUSCO Number 433-3926
M Code 17481397
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For light loads from cardboard boxes to leisure goods such as motorcycles.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait