Ohtsuka Pp Roller Dish 1sheet

#Nomor SKU S013255671
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1sheet
Width (mm) 295
Height (mm) 75
Color black
Length (mm) 410
Roller Size (inch) 9
Material PP
M Code 25658825
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based, oil-based paints, varnishes, adhesives, etc.
Feature
Easy and convenient for roller use
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan