monotaro Mini Stretch Film 20 Micro (Plastic Wrapping) MO-20-100150 1roll

#Nomor SKU S013251512
Wishlist
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MO-20-100150
Unit 1roll
Inner Diameter (Ø mm) Approx. 38
Material polyethylene
Length (m) 150
Thickness (µm) 20
Width (mm) 100
M Code 42000377
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simple packing.
Warning
- Do not use for any other purpose. - Do not use in places with fire, high temperature and high humidity.
Feature
Because it is for manual winding, it can be used easily. Ideal for bundling and organizing without choosing the shape of the object. Since the film is set in the center with respect to the core, it can be used regardless of the winding direction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan