Kyowa Rubber Band Cargo Holotite Reel Winding (Tali Elastis Kargo) ED-RA100-1 1roll

#Nomor SKU S013245764
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ED-RA100-1
Unit 1roll
Thickness (mm) 2.0
Material Synthetic rubber
Width (mm) 20
Color black
Mass (kg) 5.9
Length (m) 100
TRUSCO Number 170-1304
M Code 11135975
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rope and band play two roles in securing truck hoods, large luggage and goods.
Feature
Durable, durable and highly workable holotite is widely used.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan