KHK Sw Worm SW0.8-R1 1pc

#Nomor SKU S013244774
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW0.8-R1
Unit 1pc
Overall Length R (mm) 30
Tooth Surface Finish Rolling
Material S45C
Type Warm
Dimension S (mm) Five
Tooth Profile JIS type 3 parallel teeth
Screw M4
Accuracy class KHK W001 Grade 4
Distortion Right direction
Tolerance L H7
Hole Diameter L (mm) 6
Number Of Articles 1
Lead Angle 3 degrees 17 minutes
Right Angle Pressure Angle 20 degrees
Surface Treatment Black dye
Tooth Surface Hardness 194HB or less
Gear Cutting Reference Plane hole
Shape W2
M Code 7136796
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait