Industry Kowa With Poly Pail Can Brush 11742 1set

#Nomor SKU S013241391
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11742
Unit 1set
Set Contents Polyrail cans x 1 <br> Brush (30mm x 1, 50mm x 1)
HAir Width (mm) 30, 50
Capacity (L) 1.5 (polypail can)
Outer Diameter (Ø) x Bottom Outer Diameter (Ø) x Height H (mm) Ø152x130x132 (poly pail can)
Hair material Goat wool, synthetic fiber
Material (Pail can) polypropylene
TRUSCO Number 322-9475
M Code 07095374
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For water and oil
Feature
This is a great product that includes a brush and a pail can.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan