Fukuda Seiko (FKD) Submerged Milling Cutter (For Hexagon Socket Head Bolt) CB 12 1pc

#Nomor SKU S013237431
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB
Unit 1pc
Shank Diameters d (mm) Ø12
Call 12
Material High speed steel (HSS) HSS
Guide Diameter Tolerance (mm) 0 to -0.05
Guide Diameter D1 (mm) 12.3
Blade Diameter d (mm) 18.8
Lead Angle Right deflection 25 degrees
Blade Length l (mm) 18
Guide Length l1 (mm) 14
Overall Length L (mm) 85
Outer Diameter Tolerance (mm) 0 to +0.2
Number of Blades 4
TRUSCO Number 161-6099
M Code 07693454
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Counterbored cutter to sink the head of the hexagon socket bolt
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan