CHUKOH FLO Polyimide Adhesive Tape Api-114A Fr (Lakban Polyimide) API-114A FR 25mmx10m 1roll

#Nomor SKU S013232146
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number API-114A FR
Unit 1roll
Characteristic Abrasion resistance, surface smoothness
Tensile Strength (N/25mm) 150
Base Material Polyimide film
Adhesive Silicone type
Maximum Operating Temperature (°C) 250
Tape Thickness (mm) 0.06
Tape Width (mm) 25
Main Uses For electric and electronic
Elongation (%) 70
Tape Length (m) 10
Adhesive strength (N / 25mm) 6
M Code 10023553
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrical insulation coating, for insulation of various devices, etc.
Feature
Excellent electrical insulation. The tape surface has excellent abrasion resistance and surface smoothness.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan