Burrtec Bar Cut Hs Type Bf6-Hs 5M Nh40 Pp0.2 Black 21040605 1pc

#Nomor SKU S013231262
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21040605
Unit 1pc
Length (m) Five
Brush Part Material PP
Hair length (mm) 40
Material (Frame) TPE
Height (mm) 60
Wire Diameter (mm) 0.2
Overall Length (m) Five
Width (mm) 6
TRUSCO Number 805-1372
M Code 10520606
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The rubber frame makes it easy to "bend" and "cut".
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan