ANEX Death Cup 20-4215-05 1case(500pcs)

#Nomor SKU S013227593
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20-4215-05
Unit 1case(500pcs)
TGK Part Number 561-22-53-04
Scale Yes
Capacity (ml) 300
Scale (ml) 50
Body Diameter x Overall Height (Ømm x mm) 85x95
Material PP
M Code 02922227
Berat (Kg) 8.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A disposable cup made of PP. No spout. Since no mold release agent is used during molding, it is suitable for inspection, mixing, reaction, and analysis.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan