RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin) RG3800-1 2500W 18L 1unit

#Nomor SKU S013225438
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG3800-1
Unit 1unit
Engine Type 4 Stroke, OHV, Air Cooled
Dimensions (cm) 66x50x47
Rated Ampere (A) 11.4
Phase Single
Engine Model GX 200
Maximum Power (W) 2800
Max. Power Output (HP) 6.5 (3600rpm)
Fuel Tank Capacity (L) 18
Oil Engine Capacity (ml) 600
Noise Level (dB) 70
Rated Power (W) 2500
Starting System Recoil Starting + Electric Starting
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 54.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk