IONION MX Ion Joy Tabletop 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Body Material | ABS Resin |
| Coverage Area (m²) | 8 |
| Power Supply | 5V at 1A via Micro USB |
| Power Consumption (mA) | 300.0 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Air Purifier (Pembersih udara). - Cover area : 8m2. - 1.300.000 ions/cm3 on average. - Ozone-free. - Material body : ABS resin. - Power Supply : 5V at 1A via Micro USB. - Power Consumption : 300mA. Completeness : - Main Unit. - 1 Year Local Official Distributor Warranty.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan