KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas) KW0100922 1.7/16x1.5/8inch 1pc

#Nomor SKU S013202637
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0100922
Unit 1pc
Type Open End Wrench
Length (mm) 370
Size (inch) 1.7/16x1.5/8
Material Chrome Vanadium Steel
Dimensions (mm) 370x80x10
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Open End Wrench 1.7/16x1.5/8inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.7/16x1.5/8inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Chrome plated. Professional use. Polished jaws and rings. Chrome-Vanadium steel. Hardened and tempered.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan