KRISBOW Double Project Center Backwall KW0102842 1pc

#Nomor SKU S013200824
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0102842
Unit 1pc
Type Backwall
Applications For hanging tools
Material Steel
Dimensions (mm) 650x615x55
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of durable sheet metal with steel reinforcing rails. Compatible with the KRISBOW hook system Black painted steel Combine with Tool Trolley KW0102838, KW0102839, KW0102840; KW0102841.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait