KRISBOW Alat Pengukur Torsi Digital KW0600686 10/0.005Nm 1pc

#Nomor SKU S013200732
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600686
Unit 1pc
Capacity (N m) 10
Resolution (N m) 0.005
Accuracy (% F.S.) +/- 0.5
Battery Operating Time (hour) 12
Battery Life #300 times
Adapter Input (V/Hz) AC 220/50
Ouput Voltage (V/mA) DC 12/300
Dimensions (mm) 234x87x68
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digital Torque Meter 10nm/0.005nm adalah alat ukur torsi yang biasa digunakan untuk mengukur torsi pada pada alat pemutar sekrub. Torsi pada alat pemutar sekrub perlu dibatasi agar ulir pada sekrub tidak aus akibat penggunaan torsi yang berlebihan. Nilai pengukuran torsi yang dilakukan ditampilkan langsung pada layar pengukuran sehingga data pengukuran dapat langsung diperoleh. Torsi Meter ini mempunyai kapasitas 10nm. Torsi Meter sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Peak detect function. Simple operation. Easy to read display with backlight.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait