KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) 10130870 60kg 1pc

#Nomor SKU S013200701
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10130870
Unit 1pc
Measurement Division (g) 20
Capacity (kg) 60
Graduation (g) 20
Platform Size (mm) 420x320
Berat (Kg) 9.6
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA.

Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
Exclude Calibration and TERA Certification
Feature
- Foldable pole, convenient to mobile use.
- Stainless steel indicator frame and platform.
- High precision strain gauge technology.
- High light green LCD single display (10130870)
- Speedy weighting.
- Counting and Percentage function.
- Switchable among Kg, Oz, Lb, Pcs and %.
- Built in 4V/4Ah rechargeable battery.
- Overload and low voltage indication.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan