KRISBOW Alat Ukur Diameter KW0600153 18-35mm 1pc

#Nomor SKU S013200602
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600153
Unit 1pc
Range (mm) 18-35
Reading (mm) 0.01
Depth (mm) 125
Dimensions (mm) 220x60x30
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dial Bore Gage 18-35/0.01mm adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage ini mempunyai range pengukuran 18-35mm. Bore gage sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Bore gauge are used to measure internal hole dimensions and shape errors of different diameter and depth by comparative method.
Use
Bore gauge are used to measure internal hole dimensions and shape errors of different diameter and depth by comparative method.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan