KRISBOW Tang Pengupas Kabel Otomatis KW0103745 0.75-2.5mm 1pc

#Nomor SKU S013198206
Wishlist
Rp82.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0103745
Unit 1pc
Type Automatic Wire Stripper
Applications Stripping
Size (mm) 0.75-2.5
Material Steel, Plastic
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gunakan Krisbow tang pengupas kabel otomatis 0.75-2.5 mm untuk mengupas bagian isolator kabel. Terbuat dari material berkualitas, tang ini kuat digunakan dan tahan korosi. Perkakas tangan ini digunakan untuk kabel ukuran 0.75-2.5 mm. Saatnya lengkapi perkakas Anda dengan tang pengupas kabel otomatis dari Krisbow.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Cut and strips any electrical wire from 10 to 22 gauge. Made of High Impact Material. Stripes outer jackets of coaxial cables.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan