Cosmec Power Sprayer PS-ZW-22A 1unit

#Nomor SKU S013191726
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS-ZW-22A
Unit 1unit
Rotation Speed (rpm) 800-1200
Output (L/minute) 14-22
Pressure (kg/cm) 20-45
Motor (HP) 1.5-2
Plunger no.xDia (pcs/mm) 3x22
Dimensions (mm) 360x310x320
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan