3M Transparent Book Tape Thick 845 38 38.1mmx13.7m 1roll

#Nomor SKU S013175641
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 845 38
Unit 1roll
Adhesive Strength (N/mm) 3.3/10
Tensile Strength (N/mm) 79/10
Core Diameter (mm) 76
Color transparent
Width (mm) 38.1
Length (m) 13.7
Thickness (mm) 0.095
Base Material Polypropylene film
Adhesive Acrylic
Material Base material: Polypropylene film Adhesive: Acrylic
TRUSCO Number 370-0305
M Code 39543156
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A cutter is required for cutting
Feature
Excellent durability, wear resistance, bending strength and moisture resistance. There is almost no deterioration, discoloration, or adhesive bleeding. Ideal for repairing books, files, binders, bookbinding, back pasting, label and headline protection, drawing and photo lamination.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan