Scotch Powerful Multipurpose Repair Tape (Lakban Perbaikan Serbaguna) DUCT-09 Silver 48mmx9m 24rolls

#Nomor SKU S013174279
Wishlist
Harga spesial Rp1.399.900 Harga normal Rp1.499.900
Persediaan
Diskon 6%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number DUCT-09
Unit 24rolls
Adhesive Strength (N/mm) 4.4/25
Color Silver
Width (mm) 48
Length (m) 9
Thickness (mm) 0.17
Base Material Polyethylene film (with polyester mesh)
Adhesive Rubber
M Code 37053581
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Can be cut by hand
Feature
Resistant to water and has excellent sealing properties. A powerful adhesive repair tape that can be used for many purposes. Comes with a durable polyester mesh. Application : Repair and reinforcement of tents and blue sheets. Packing and bundling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan