Scotch Light Packaging Tape (Solasi / Selotip) 619S 18mmx50m 1pack(10rolls)

#Nomor SKU S013174125
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 619S
Unit 1pack(10rolls)
Adhesive Strength (N/mm) 4/10
Tensile Strength (N/mm) 35/10
Color transparent
Width (mm) 18
Length (m) 50
Thickness (mm) 0.045
Base Material Special polyolefin film
Adhesive Rubber
M Code 288435
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Can be cut by hand
Feature
Excellent adhesion. A special polyolefin base material has achieved excellent cutting performance. Does not erase letters on thermal paper such as receipts. Application : Bag sealing, POP pasting, small box lid fastening, slip slipping, and other light packaging applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait