Sakai Electric Magnet Holder MH-30 1pc

Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MH-30
Unit 1pc
Height (mm) 51
Diameter (mm) 50
M Code 6298564
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A ferrite core magnet is used for the magnet, and the magnetic force is concentrated by the yoke (magnut case).
Feature
Holder with magnet for LB-6 series / LB-8 series / LB-LED8 series / SL-8W series / SL-LED8 series. Application : Holder for simple fixing of φ30 light

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait