Uryu Impact Driver US-450WB 1unit

#Nomor SKU S013172619
Wishlist
Harga spesial Rp5.099.900 Harga normal Rp9.899.900
Persediaan
Diskon 48%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number US-450WB
Unit 1unit
Working Air Pressure Range (MPa) 0.6
Bit insertion slot (mm) 6.35
Capacity screw Dimensions (mm) 5
Maximum Tightening Torque (N m) 10
No Load Rotation Speed (rpm) 11000
Air Consumption (m³/minute) 0.2
Hose attachment port Rc1 / 8
Exhaust side
Total Length (mm) 161
Chuck Type One-touch type
Applicable bit 12mm, 9mm combined
M Code 36991586
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The rotational force of the air motor is converted into the impact force of the impact part, and the screw is fastened with high speed and strong force. Application : For general industries such as automobiles.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan