CKD Air Filter (Separate Type) Large 1138-8C-E 1pc

#Nomor SKU S013161040
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1138-8C-E
Unit 1pc
Proof Pressure (MPa) 1.5
Bowl material Polycarbonate
Port Size 1
Fluid Temperature (°C) 5 to 65
Maximum Flow Rate (L/minute) 7000
Drain Discharge Flexible drain
Fluid Used Compressed Air
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Overall Length (mm) 253.5
Body Mass (kg) 2.2
TRUSCO Number 580-5520
M Code 2098266
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan