CKD Air Filter (Separate Type) Large

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Body Mass (kg)2.2
Proof Pressure (MPa)1.5
Bowl materialPolycarbonate
Fluid UsedCompressed Air
Overall Length (mm)253.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan