Daikin Pressure Reducing Valve (Gasket Mounting Type) JGB-G03-3-10 1unit

#Nomor SKU S013125394
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JGB-G03-3-10
Unit 1unit
Nominal Diameter 3/8
Pressure Adjustment Range (MPa) 3.5 to 21
Connection Method Gasket Mounting Type
Mass (kg) 3.9
Fluid Used Petroleum hydraulic oil, water, glycol hydraulic oil
Maximum Operating Pressure (MPa) 21
format J series Pressure reducing valve
Maximum Flow Rate (L/minute) 50
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) 210
Pressure Adjustment Range (kgf/cm²) 35 to 210
M Code 2106011
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan