Mitutoyo Dudukan Dial Magnetik 7011-10 1pc

#Nomor SKU S013107246
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7011-10
Unit 1pc
Mitutoyo Product Number 7011-10
Mounting Screw (Main Column) M8 x 1.25
Main Pillar (mm) 12 x 177
Prop 10 x 150mm
Adsorption Power (N) 600
Mass (kg) 1.42
Magnet dimensions (width W x depth D x height H) (mm) 50 x 58 x 55
Mounting Hole (mm) (Measuring instrument) 6,8
TRUSCO Number 273-6365
M Code 36931526
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a stand with a wide range of applications in the field and inspections with dial gauges and test indicators, etc., because it attracts to machine tools and jigs with a strong suction force.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk