Mitsubishi Materials Internal Boring Bar Tool Holder (Gagang Pahat Boring) FSTUP2220R-11S 1pc

#Nomor SKU S013096731
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FSTUP2220R-11S
Unit 1pc
Dimension D4 (mm) 20 phi
Dimension F1 (mm) 11
Conform TPGH1103 * * , TPMH1103 * * , NP-TPMB1103 * * , NP-TPMH1103 * *
Standard nose Re (mm) 0.4
Tip Clearance Angle (Degree) 11
Applicable Tip Triangle
Minimum Machining Diameter D (phi mm) 22
Dimensions l2 (mm) 45
Dimension RR (°) -
Dimensions h1 (mm) 19
TRUSCO Number 229-2947
M Code 6289123
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan