Muromoto Tekko Nippers Carbide Midget (Tang Potong) CT55-120 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CT55-120 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions a (mm) | 12.5 |
| Dimensions b (mm) | 8.5 |
| Cutting Ability (phi mm) Piano Wire | 0.5 |
| Nominal Dimensions (mm) | 120 |
| Overall Length (mm) | 120 |
| Blade Shape | Thin Blade, Flat Blade |
| Dimensions c (mm) | 12 |
| Mass (g) | 70 |
| TRUSCO Number | 104-1568 |
| M Code | 2199976 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
-Ideal for continuous cutting of printed circuit board lead wires. (55 S series) -Inserting cemented carbide into the blade and cutting piano wire up to phi 0.5 mm. (CT 55 series) Description: With carbide tipKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Muromoto%20Tekko%20Nippers%20Carbide%20Midget%20(Tang%20Potong)%20CT55-120%201pc/98S013055332-1.jpg)