YG1 Turning Inserts CNMG 80˚ Negative 22000118 CNMG 120408-UC-YG3030 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S012942343
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22000118
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 22000118
Designation CNMG 120408
Corner Radius (RE) (mm) 0.8
Feed rate (Fn) (mm/rev) 0.2 ~ 0.4
Depth of cut (AP) (mm) 1.0 ~ 4.0
Length of edge cutting L(LE) (mm) 12
Inner Circle (IC) (mm) 12.7
Thickness (S) (mm) 4.76
Chipbreaker UC
Grade Coating YG3030
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interrupted cut of Steel (P20-P35) and Stainless steel (M10-M30)
• Heavy interrupted cut for Steel
• High cutting speed for Stainless steel
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan