Tasco Mist Blower (Mesin Semprot Elektrik) MD 150 1unit

#Nomor SKU S012918317
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MD 150
Unit 1unit
Fan Speed (rpm) 3500-6000
Dimensions (mm) 500x400x650
Range (m) 12
Container Capacity (L) 14
Ignition System CDI
Maximum Dust Discharge (kg/minute) 6
Engine Type 2 Cycle Air Cooled Single Cylinder
Maximum Mist Discharge (L/minute) 2.3
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan