OLIGHT LED Flashlight (Senter) I3E EOS 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | I3E EOS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Max. Output (lumens) | 90 |
| Battery Type | AAA |
| Dimensions (LxD) (mm) | 60.45x13.97 |
| LED | Philips LUXEON TX |
| Beam Intensity (candela) | 500 |
| Maximum Runtime (hour) | 1.0 |
| Water Resistance | IPX8 |
| Impact Resistance (m) | 1.2 |
| Maximum Beam Distance (m) | 44.0 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Olight I3E EOS Black adalah senter LED berukuran kompak dengan maksimum output 90 lumens, hanya menggunakan 1 buah baterai AAA. Senter LED ini menggunakan Philips LUXEON TX LED dan lensa PMMA TIR yang memfokuskan cahaya dapat menjangkau hingga 44 meter. Olight I3E memiliki ukuran compact mudah disimpan di dalam saku atau tas, dan gantungan kunci. Olight I3E EOS adalah pilihan yang sempurna untuk lampu kecil, terang, dan harga terjangkau, untuk dibawa kemana saja. Aksessoris: - Baterai GreenMax AAA Alkaline x 1
Description
The i3E is an extremely compact flashlight with a maximum 120-lumen output (silver only, 90 lumens for all other colors), all running off of a single AAA battery. The i3E flashlight features a high-performance Philips LUXEON TX LED and a PMMA TIR lens that focuses the light to reach out up to 48 meters (silver only, 44 meters for all other colors). The versatile i3E fits easily into a pocket or bag, and can be connected to a keychain without adding significant bulk to your keys. Plus its slim smooth design won’t wear on your clothing or purse. The i3E is the perfect choice for a small, bright, and affordable light to take with you anywhere.
Fitur
- Menggunakan LED kinerja tinggi Philips LUXEON TX yang memiliki umur 60.000 jam - Menggunakan lensa kualitas tinggi PMMA TIR memberikan sinar homogen - Output maksimum 90 lumens - Menggunakan baterai AAA Alkaline - Bahan aluminium - Tahan air IPX8Feature
- Using a high performance Philips LUXEON TX LED which has a lifespan of 60,000 hours - Paired with high quality PMMA TIR lens delivering a homogeneous beam - Maximum output of 90 lumens - Powered by a single AAA Alkaline battery - Aircraft-grade aluminum body with anti-scratch Milspec type-III anodizing - Easily connects to a keychain or lanyard through a key ring on the lights tail cap - Waterproof IPX8
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OLIGHT%20LED%20Flashlight%20(Senter)%20I3E%20EOS%201pc/3iS012806126-1.jpg)