OLIGHT LED Flashlight (Senter) R20 Javelot 1pc

#Nomor SKU S012806096
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R20 Javelot
Unit 1pc
Max. Output (lumens) 900
Battery Type 18650
Dimensions (LxD) (mm) 132x31.5
LED Cree XP-L HI
Maximum Beam Distance (m) 314
Maximum Runtime (hour) 100.0
Water Resistance IPX8
Impact Resistance (m) 1.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Olight R20 Javelot adalah senter LED yang dapat diisi ulang dan ringkas. Senter LED ini menggunakan LED CREE XP-L Hi yang memiliki output maksimum 900 lumens, dengan jarak cahaya 314 meter. Dilengkapi dengan Olight 18650 customized baterai 2600mAh dan dapat diisi ulang melalui port Micro USB pada senter. R20 Javelot sangat cocok untuk penggunaan pribadi atau pekerjaan sehari-hari. Aksessoris: - Kabel micro USB - Panduan pengguna - Baterai Olight 18650 customized 2600mAh - Lanyard
Description
The R20 Javelot is a compact rechargeable led flashlight with a CREE XP-L HI that has a maximum output of 900 lumens with a beam distance of 314 meters. This model contains a high quality rechargeable 2600mAh 18650 battery. The R20 Javelot charges through a Micro-USB port on the side of the flashlight. The R20 Javelot is your perfect companion for everyday personal or occupational use.
Fitur
- Pengaturan standar saat dinyalakan adalah High mode. Tekan sedikit tail switch merubah brightness mode (3 mode) output maksimum 900 lumens - Menggunakan reflektor yang halus dengan lensa kaca anti-reflektif dua sisi - Termasuk battery Olight 18650 customized 2600mAh Lithium Ion 18650 dengan papan perlindungan. Olight Javelot R20 juga bisa menggunakan baterai standar 18650 (tidak dapat diisi ulang melalui unit) - Built-in sirkuit pengisian menggunakan arus konstan 4.2V 2000mAh - Lampu indikasi di atas port pengisian USB juga bisa digunakan sebagai peringatan tegangan baterai rendah. Bila voltase baterai lebih rendah dari 3.0V, lampu indikator menyala merah - Tail cap dengan lubang untuk lanyard - Bahan body aluminium dengan Tipe-III anodizing yang keras
Feature
- Aircraft-grade aluminum body with anti-scratch type II hard anodizing. - The default setting when turned on is the high brightness level. Lightly press the tail switch to cycle through the brightness levels. - Three brightness levels: 900 lumens / 3 minutes + 450 lumens / 2.5 hours. - Contains a smooth reflector with a Double-sided anti-reflective hardened glass lens. - Includes a high quality customized 2600mAh 18650 rechargeable Lithium Ion 18650 battery with a protection board. The R20 Javelot can also use standard 18650 batteries (Will not support Micro-USB charging). - Charging port inside the neck of the flashlight using a protection ring for dustproof and waterproof capability. - Built-in charging circuit using a 1000mAh 4.2V constant current for consistent charging. - Indication light above the USB charging port can also be used as a battery low voltage warning. When the battery voltage is lower than 3.0V, the indicator light turns red and the light will turn off and needs to be charged. - Tail cap with lanyard hole. - Capable of standing on the head for area lighting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan