OLIGHT LED Flashlight (Senter) X7R Marauder 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | X7R Marauder |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Max. Output (lumens) | 12000 |
| Maximum Beam Distance (m) | 380 |
| Battery Type | Customised Li-ion |
| Dimensions (LxD) (mm) | 52x68 |
| LED | 3xCree XHP 70 |
| Maximum Runtime (hour) | 720.0 |
| Water Resistance | IPX7 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Senter LED Olight X7R Marauder adalah versi terbaru dan rechargeable dari Olight X7 dengan output dan kinerja yang tinggi. Olight X7R memiliki baterai built-in yang digabungkan dengan papan sirkuit yang telah diupgrade sehingga dapat menghasilkan output maksimal hingga 12.000 lumens. Olight X7R Marauder memiliki teknologi keamanan yang disempurnakan melalui sensor proximity yang dapat menurunkan output saat terlalu dekat dengan object, sehingga menghindari kerusakan. Fitur upgrade juga termasuk pada port USB Type-C charging dengan 3x kecepatan input Micro-USB tradisional. Senter LED Olight X7R menggunakan inovatif design untuk membuka dan menutup penutup port pengisian yang menjaga kemampuan waterproof, lubang lanyard tersembunyi dan bentuk yang lebih ergonomis dengan alur jari pada bodi untuk menambah kenyamanan dan pegangan. X7R Marauder adalah senter yang sempurna untuk pertahanan diri dan aktivitas luar anda.
Description
The X7R Marauder is the redesigned brighter and rechargeable version of the X7 with extraordinary high output and performance. The light has a built-in battery pack coupled with an upgraded circuit board to catapult the maximum output to 12,000 lumens. The X7R features enhanced safety technology through proximity sensors that lower the output when the higher beam settings are near an object it could potentially damage.
Feature
- Maximum output of 12,000 lumens, a 33.33% brightness increase over the original X7 Marauder - USB Type-C charging port and cable included - Enhanced safety with proximity sensor and active thermal management system - Innovative twist to open and close charging port cover design that still maintains waterproof ability - Ergonomic and user-friendly designKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OLIGHT%20LED%20Flashlight%20(Senter)%20X7R%20Marauder%201pc/2hS012806089-1.jpg)