VITLAB Pipette Washer PE-HD (Alat Pencuci Pipet) 80217 1pc

#Nomor SKU S012587742
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 80217
Unit 1pc
Diameter (Ø mm) 170
Height (mm) 734
Effective Length (mm) 600
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2019
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For simple and basic cleaning of pipettes. With discharge siphon for an automatic water exchange. The complete washing system includes the pipette washer, pipette jar (for pre-cleaning) and pipette basket (for dipping pipettes into the pipette washer or pipette jar). Pipette jars and pipette baskets need to be ordered separately. Suitable for the use with pipette baskets (cat. nos. 80219 and 80222).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan