LEITZ Laminating Machine (Mesin Laminating) A3 EU 230V Dark Grey 1unit

#Nomor SKU S012585090
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A3 EU 230V
Unit 1unit
Material ABS Plastic
Dimensions (mm) 370x125x75
Input Power (W) 285
Power Supply (V) 220-240
Max. Laminating Thickness (mm) 0.6
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Mode of Operation 2 roller, no carrier, temperature controlled.
- Heating System 2 from outside heated rollers.
- Pouch Thickness 80(75)-125 microns.
- Guarantee 2 years.
- Photo friendly yes.
- Pre-Heating Time 3 min.
- Temperature max. 122ーfor 80; max 130ーfor 125u.
- Release Mechanism manual release lever.
- Approx. lamination time (A4) 60 sec (A4 80 microns).
- Use For A3 Format.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan