MODENA Professional Blast Chiller and Freezer BZ 1014 1unit
Rp96.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BZ 1014 |
---|---|
Unit | 1unit |
Product Dimensions (mm) | 800x815x2170 |
Capacity (L) | 494 |
Input Power (W) | 2500 |
Voltage (V) | 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
Blast Chiller Temperature (°C) | +70 to +3°C in 90minutes |
Shock Freezer Temperature (°C) | +70 to -18°C in 240minutes |
Insulation Thickness (mm) | 70.0 |
Berat (Kg) | 209.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Blast Chiller & Freezer, Capacity 14 tray (494 liter), 800x815x2170mm, Shock Freezers (+70ーC to -18ーC) Blast Chiller (+70 ~ +3C), Ventilated Cooling System, Digital temperature display, Stainless Steel 304
Feature
- Blast Chiller- Ventilated Cooling System
- Automatic Defrost (No Frost)
- Interior Structure In Stainless Steel 304
- Exterior Structure In Stainless Steel 304
- 1 Door
- 14 Pairs Pan Support Gn1/1 Or 400X600 (Pans/Trays : Not Included)
- Electronic Thermostat
- Digital Led Temperature Display
- Self-Closing Door
- Replaceable Magnetic Gasket
- Self Evaporation
- Removable Compressor
- Wheels With Stopper
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan